Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1-1/4 pulg.
- Ancho de la fresa1/4 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Extragrande para retocarNo
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Número estándar estadounidense810 ANSI
- Tipo de conexiónMango
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de dientes12
- Número estándar antiguo21
- Tipo de dienteEscalonado
- Plano WeldonNo
Descripción general
Descripción del fabricante
40607301 40607301 810 1 1/4 X 1/4 USA CO
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las fresas de dientes escalonadas se utilizan a velocidades más altas para operaciones de corte más grandes y profundas
- Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.