Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1/8 pulg., 0.1250 pulg.
- Longitud100 pies
- Diámetro exterior1/4 pulg., 0.2500 pulg.
- Diámetro interior del tubo1/8 pulg., 0.1250 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg., 0.0625 pulg.
Detalles
- ColorTransparente transparente
- Dureza92 Costa A
- MaterialPolietileno
- Temperatura máxima170 F
- Presión máxima de trabajo150 psi
- Temperatura mínima-40 F