Motion
41851296

Made in USA
41851296

Tornillo cautivo bajo la cabeza Phillips Drive 1/4-20 UNC 1-1/2" de longitud: acero inoxidable 18-8 , diámetro de cabeza de 0.473 a 0.517", altura de cabeza de 0.162 a 0.175", sin recubrimiento
Artículo MI #11689414
No. Fabricante 41851296
Precio9.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
41851296

Tornillo cautivo bajo la cabeza Phillips Drive 1/4-20 UNC 1-1/2" de longitud: acero inoxidable 18-8 , diámetro de cabeza de 0.473 a 0.517", altura de cabeza de 0.162 a 0.175", sin recubrimiento
Artículo MI #11689414
No. Fabricante 41851296

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    De 0.4730 a 0.5170 pulg.
  • Altura del cabezal
    De 0.1620 a 0.1750 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
41851296 41851296 1/4-20X1-1/2 18-8 SS P
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo