Motion
41851429

Made in USA
41851429

Tornillo cautivo bajo la cabeza Phillips Drive #6-32 UNC de 5/8" de longitud: acero inoxidable 18-8 , diámetro de la cabeza de 0.275", altura de la cabeza de 0.092", sin recubrimiento
Artículo MI #11689427
No. Fabricante 41851429
Precio5.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
41851429

Tornillo cautivo bajo la cabeza Phillips Drive #6-32 UNC de 5/8" de longitud: acero inoxidable 18-8 , diámetro de la cabeza de 0.275", altura de la cabeza de 0.092", sin recubrimiento
Artículo MI #11689427
No. Fabricante 41851429

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.2750 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0920 pulg.
  • Longitud
    5/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    6-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
41851429 41851429 6-32X5/8 18-8 IMPULSIÓN SS
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo