Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.3260 pulg.
- Altura del cabezal0.1100 pulg.
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca8-32
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificación del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.