Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del pasador10.00 mm
Detalles
- Tipo de extremo1 biselado y 1 redondeado
- Grado416
- DurezaC 36-42
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosPrecisión
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.