Motion
41852005

Made in USA
41852005

5mm Diámetro x 24mm Longitud del pasador 416 Pasador de precisión de acero inoxidable - Dureza C 36-42 , 1 biselado y 1 extremo redondeado
Artículo MI #11689485
No. Fabricante 41852005
Precio2.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
41852005

5mm Diámetro x 24mm Longitud del pasador 416 Pasador de precisión de acero inoxidable - Dureza C 36-42 , 1 biselado y 1 extremo redondeado
Artículo MI #11689485
No. Fabricante 41852005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del pasador
    24.00 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Grado
    416
  • Dureza
    C 36-42
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Precisión
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
41852005 41852005 M5X24 416 SS MÉTRICO DO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo