Motion
41852351

Made in USA
41852351

Destornillador hexagonal n.o 6-32 UNC 1/2" de longitud bajo la cabeza Tornillo cautivo: 18-8 acero inoxidable, diámetro de cabeza 0.222", altura de cabeza 0.136", sin recubrimiento
Artículo MI #11689520
No. Fabricante 41852351
Precio4.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
41852351

Destornillador hexagonal n.o 6-32 UNC 1/2" de longitud bajo la cabeza Tornillo cautivo: 18-8 acero inoxidable, diámetro de cabeza 0.222", altura de cabeza 0.136", sin recubrimiento
Artículo MI #11689520
No. Fabricante 41852351

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.2220 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.1360 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7/64 pulg.
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    6-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
41852351 41852351 6-32X1/2 18-8 SS CAPTI
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo