Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.2220 pulg.
- Altura del cabezal0.1360 pulg.
- Tamaño hexagonal7/64 pulg.
- Longitud5/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca6-32
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificación del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.