Motion
41852435

Made in USA
41852435

Destornillador hexagonal n.o 8-32 UNC 3/4" de longitud bajo la cabeza Tornillo cautivo: 18-8 acero inoxidable, diámetro de cabeza 0.266", altura de cabeza 0.162", sin recubrimiento
Artículo MI #11689528
No. Fabricante 41852435
Precio4.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
41852435

Destornillador hexagonal n.o 8-32 UNC 3/4" de longitud bajo la cabeza Tornillo cautivo: 18-8 acero inoxidable, diámetro de cabeza 0.266", altura de cabeza 0.162", sin recubrimiento
Artículo MI #11689528
No. Fabricante 41852435

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.2660 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.1620 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    9/64 pulg.
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    8-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
41852435 41852435 8-32X3/4 18-8 SS CAPTI
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo