Motion
41852450

Made in USA
41852450

Destornillador hexagonal n.o 10-32 UNF de 1" de longitud bajo la cabeza Tornillo cautivo: 18-8 acero inoxidable, diámetro de la cabeza de 0.308", altura de la cabeza de 0.187", sin recubrimiento
Artículo MI #11689530
No. Fabricante 41852450
Price$5.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
41852450

Destornillador hexagonal n.o 10-32 UNF de 1" de longitud bajo la cabeza Tornillo cautivo: 18-8 acero inoxidable, diámetro de la cabeza de 0.308", altura de la cabeza de 0.187", sin recubrimiento
Artículo MI #11689530
No. Fabricante 41852450

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$5.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cabeza
    0.3080 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.1870 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/32 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
41852450 41852450 10-32X1 18-8 SS CAPTIV
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo