Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza0.3080 pulg.
- Altura del cabezal0.1870 pulg.
- Tamaño hexagonal5/32 pulg.
- Longitud1-3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca10-32
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificación del material18-8
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
41852492 41852492 10-32X1-3/4 18-8 SS CA
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.