Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Altura del cabezal1/8 pulg.
- Tamaño hexagonal3/64 pulg.
- Longitud17/32 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca4-40
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificación del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.