Motion
41852716

Made in USA
41852716

Destornillador ranurado #8-32 UNC 25/32" Longitud bajo la cabeza Tornillo cautivo: 18-8 Acero inoxidable, diámetro de la cabeza de 5/16", altura de la cabeza de 5/32", sin recubrimiento
Artículo MI #11689556
No. Fabricante 41852716
Precio6.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
41852716

Destornillador ranurado #8-32 UNC 25/32" Longitud bajo la cabeza Tornillo cautivo: 18-8 Acero inoxidable, diámetro de la cabeza de 5/16", altura de la cabeza de 5/32", sin recubrimiento
Artículo MI #11689556
No. Fabricante 41852716

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/32 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/16 pulg.
  • Longitud
    25/32 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    8-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE 41852716 41852716 8-32X25/32 18-8 SS
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo