Motion
42001545

Made in USA
42001545

3/8-16 UNC 3 Canal 3B Macho de roscar de canal en espiral de fondo, Acero de alta velocidad, Acabado TiN, 2-15/16" OAL, Canal derecho, Rosca derecha, H3
Artículo MI #11689559
No. Fabricante 42001545
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
42001545

3/8-16 UNC 3 Canal 3B Macho de roscar de canal en espiral de fondo, Acero de alta velocidad, Acabado TiN, 2-15/16" OAL, Canal derecho, Rosca derecha, H3
Artículo MI #11689559
No. Fabricante 42001545
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    49 °
  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.3810 pulg.
  • Longitud cuadrada
    7/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    TIN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral rápido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Aceros ferrosos
  • Número de Canales  
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
42001545 42001545 3/8-16 H3 3FL SPL FL V
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
  • Los canales en espiral rápidos con ángulos de 40-53 grados son adecuados para materiales dúctiles como aluminio y cobre; aceros de carbono medio a alto y aceros inoxidables de mecanizado libre.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo