Motion
44861599

Made in USA
44861599

1.181" Diámetro x 3' Largo, 4140P Varilla redonda de acero, rectificado y pulido, preendurecido, acero de aleación
Artículo MI #11689644
No. Fabricante 44861599
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
44861599

1.181" Diámetro x 3' Largo, 4140P Varilla redonda de acero, rectificado y pulido, preendurecido, acero de aleación
Artículo MI #11689644
No. Fabricante 44861599

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1.1810 pulg.
  • Longitud
    3 pies

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Suelo y pulido
  • Material
    Acero de aleación
  • Especificación del material
    4140P
  • Estilo
    Preendurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
44861599 44861599 30MMX36 4140P ACERO TG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo