Motion
44905586

Made in USA
44905586

162mm alto x 162mm ancho x 3.81mm profundo, filtro de aire de ventilador axial de tubo solo para medios;94 % de eficiencia de captura, medios de espuma de poliuretano, 175°F máx., 60 poros por pulgada, usar con 160mm ventiladores axiales de tubo redondo
Artículo MI #11689664
No. Fabricante 44905586
Precio10.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
44905586

162mm alto x 162mm ancho x 3.81mm profundo, filtro de aire de ventilador axial de tubo solo para medios;94 % de eficiencia de captura, medios de espuma de poliuretano, 175°F máx., 60 poros por pulgada, usar con 160mm ventiladores axiales de tubo redondo
Artículo MI #11689664
No. Fabricante 44905586

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    3.81 mm
  • Altura
    162.00 mm
  • Ancho
    162.00 mm

Detalles

  • Tipo de filtro
    Solo medios
  • Para usar con
    160mm Ventilador axial de tubo redondo
  • Temperatura máxima
    175 °F
  • Material multimedia
    Espuma de poliuretano
  • Eficiencia de captura de partículas
    94 %
  • Poros por pulgada
    60 PPI
  • Estándares cumplidos
    UL94HF-1

Descripción general

Descripción del fabricante
44905586 44905586 172X151MM 60PPI 5/BOLSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo