Motion
44905628

Made in USA
44905628

80mm alto x 80mm ancho x 3.3mm profundo, filtro de aire de ventilador axial de tubo solo para medios;93 % de eficiencia de captura, medios de espuma de poliuretano, 175°F máx., 45 poros por pulgada, usar con ventiladores axiales de tubo cuadrado 80mm
Artículo MI #11689668
No. Fabricante 44905628
Precio5.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
44905628

80mm alto x 80mm ancho x 3.3mm profundo, filtro de aire de ventilador axial de tubo solo para medios;93 % de eficiencia de captura, medios de espuma de poliuretano, 175°F máx., 45 poros por pulgada, usar con ventiladores axiales de tubo cuadrado 80mm
Artículo MI #11689668
No. Fabricante 44905628

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    3.30 mm
  • Altura
    80.00 mm
  • Ancho
    80.00 mm

Detalles

  • Tipo de filtro
    Solo medios
  • Para usar con
    Ventilador axial de tubo cuadrado 80mm
  • Temperatura máxima
    175 °F
  • Material multimedia
    Espuma de poliuretano
  • Eficiencia de captura de partículas
    93 %
  • Poros por pulgada
    45 PPI
  • Estándares cumplidos
    UL94HF-1

Descripción general

Descripción del fabricante
44905628 44905628 80MM /45PPI 5/LPR de equipaje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo