Motion
45447570

Made in USA
45447570

3/4-14, 3/4" OAL, Tapón de presión tubular de acero aleado;Sin recubrimiento, Cono de 7/8" por pie, Llave hexagonal de 9/16"
Artículo MI #11689675
No. Fabricante 45447570
Precio3.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45447570

3/4-14, 3/4" OAL, Tapón de presión tubular de acero aleado;Sin recubrimiento, Cono de 7/8" por pie, Llave hexagonal de 9/16"
Artículo MI #11689675
No. Fabricante 45447570

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    9/16in
  • Longitud total
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-14

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Cono por pie
    7/8in
  • Rosca estándar
    PTF

Descripción general

Descripción del fabricante
45447570 45447570 3/4-14 7/8 ALEACIÓN DE CONO
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero.Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo