Motion
45447687

Made in USA
45447687

1-11-1/2, 1" OAL, Enchufe de presión de tubo de acero de aleación;Sin recubrimiento, Cono de 3/4" por pie, Llave hexagonal de 5/8"
Artículo MI #11689685
No. Fabricante 45447687
Precio12.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45447687

1-11-1/2, 1" OAL, Enchufe de presión de tubo de acero de aleación;Sin recubrimiento, Cono de 3/4" por pie, Llave hexagonal de 5/8"
Artículo MI #11689685
No. Fabricante 45447687

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/8in
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 11-1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Cono por pie
    3/4in
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
45447687 45447687 1-11-1/2X3/4 SECADOS ALTOS
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero.Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo