Motion
45447711

Made in USA
45447711

3/8-18, 1/2" OAL, Tapón de presión tubular de acero aleado;Sin recubrimiento, Cono de 3/4" por pie, Llave hexagonal de 5/16"
Artículo MI #11689688
No. Fabricante 45447711
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45447711

3/8-18, 1/2" OAL, Tapón de presión tubular de acero aleado;Sin recubrimiento, Cono de 3/4" por pie, Llave hexagonal de 5/16"
Artículo MI #11689688
No. Fabricante 45447711

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Longitud total
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Cono por pie
    3/4in
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
45447711 45447711 3/8-18X1/2 SECO ALTO
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero.Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo