Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/2 pulg.
- Altura del cabezal7/32 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal3/32in
- Diámetro del hombro4.76 mm
- Longitud del hombro5/16 pulg.
- Profundidad de la rosca7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
- Tamaño de la unidad TorxT50
Detalles
- Tipo de variadorTorx
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300, 18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.