Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/8 pulg.
- Altura del cabezal3/16 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal1/8in
- Diámetro del hombro6.35 mm
- Longitud del hombro3/4 pulg.
- Profundidad de la rosca1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
- Tamaño de la unidad TorxT30
Detalles
- Tipo de variadorTorx
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300, 18-8
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.