Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/2 pulg.
- Altura del cabezal7/32 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal1/8in
- Diámetro del hombro6.35 mm
- Longitud del hombro3/4 pulg.
- Profundidad de la rosca7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
- Tamaño de la unidad TorxT45
Detalles
- Tipo de variadorTorx
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material416
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
45448917 45448917 5/16X3/4 T45 416SS 6 L
- Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.