Motion
45449071

Made in USA
45449071

1/8" Diámetro del hombro x 1/4" Longitud del hombro, #4-40 UNC, Tornillo de hombro Torx;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/8" Altura de la cabeza x 1/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11689755
No. Fabricante 45449071
Price$3.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45449071

1/8" Diámetro del hombro x 1/4" Longitud del hombro, #4-40 UNC, Tornillo de hombro Torx;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/8" Altura de la cabeza x 1/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11689755
No. Fabricante 45449071

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$3.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/8 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    3.18 mm
  • Longitud del hombro
    1/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    5/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4-40
  • Tamaño de la unidad Torx
    T10

Details

  • Tipo de variador
    Torx
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    416
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
45449071 45449071 1/8X1/4 T10 416SS 6 LO
  • Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo