Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza5/16 pulg.
- Altura del cabezal5/32 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal1/8in
- Diámetro del hombro6.35 mm
- Longitud del hombro1-1/2 pulg.
- Profundidad de la rosca3/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
- Tamaño de la unidad TorxT25
Detalles
- Tipo de variadorTorx
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material416
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.