Motion
45449329

Made in USA
45449329

3/8" Diámetro del hombro x 1/2" Longitud del hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro Torx;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 7/32" Altura de la cabeza x 1/2" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11689777
No. Fabricante 45449329
Precio7.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45449329

3/8" Diámetro del hombro x 1/2" Longitud del hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro Torx;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 7/32" Altura de la cabeza x 1/2" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11689777
No. Fabricante 45449329

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/32 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    12.70 mm
  • Longitud del hombro
    1/2 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Tamaño de la unidad Torx
    T45

Detalles

  • Tipo de variador
    Torx
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    416
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
45449329 45449329 3/8X1/2 T45 416SS 6 LO
  • Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo