Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza3/4 pulg.
- Altura del cabezal5/16 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal3/16in
- Diámetro del hombro9.53 mm
- Longitud del hombro3/4 pulg.
- Profundidad de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Tamaño de la unidad TorxT55
Details
- Tipo de variadorTorx
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material416
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
45449352 45449352 1/2X3/4 T55 416SS 6 LO
- Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.