Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza5/16 pulg.
- Altura del cabezal5/32 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal1/4in
- Diámetro del hombro9.53 mm
- Longitud del hombro3/4 pulg.
- Profundidad de la rosca3/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
BASE 45449402 45449402 3/16X3/4 316SS
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.