Motion
45449493

Made in USA
45449493

5/32" de diámetro del hombro x 5/16" de longitud del hombro, #6-32 UNC, tornillo de hombro hexagonal;316 acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/8" de altura de la cabeza x 9/32" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11689794
No. Fabricante 45449493
Precio5.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45449493

5/32" de diámetro del hombro x 5/16" de longitud del hombro, #6-32 UNC, tornillo de hombro hexagonal;316 acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/8" de altura de la cabeza x 9/32" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11689794
No. Fabricante 45449493

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    9/32 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/8 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    6.35 mm
  • Longitud del hombro
    5/16 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE 45449493 45449493 5/32X5/16 316SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo