Especificaciones
Dimensions
- Longitud del pasador50.00 mm
Details
- Tipo de extremo1 biselado y 1 redondeado
- Sujetador estándarASME B18.8.5M
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- DurezaC 47-58;C 60
- MaterialAcero de aleación
- Tipos de productosDesmontaje estándar
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
Descripción del fabricante
45458148 45458148 M10X50MM MÉTRICO DE ALEACIÓN
- Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
- Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.