Motion
45458460

Made in USA
45458460

1/2-13 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero aleado, chapado en zinc, totalmente roscado, 1-1/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11689987
No. Fabricante 45458460
Precio2.98 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45458460

1/2-13 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero aleado, chapado en zinc, totalmente roscado, 1-1/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11689987
No. Fabricante 45458460

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.98 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/32in
  • Longitud  
    2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
ALEACIÓN ZI 45458460 45458460 1/2-13X1-1/4"
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"