Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-3/8, 2, 2-1/2 pulg.
- Rango de diámetros de cabeza1-3/8 pulg.~2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
- Rango de tamaño de broca de herramienta3/8 pulg.~1/2 pulg.
Detalles
- IncluyeSin puntas, bloque de madera
- Número de bits incluidos1
- Número de piezas3
- Tipo de mangoRecto