Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/4, 1-1/8, 1-3/8 pulg.
- Rango de diámetros de cabeza3/4 pulg.~1-3/8 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Rango de tamaño de broca de herramienta3/16 pulg.~5/16 pulg.
Detalles
- IncluyeSin puntas, bloque de madera
- Número de bits incluidos1
- Número de piezas3
- Tipo de mangoRecto