Motion
48521363

Made in USA
48521363

3/4" D.I. x 1" D.E., 1/8" Grosor de la pared, 50' Largo, Tubo Tygon Transparente, 23 psi Máx., 64 Dureza
Artículo MI #11690122
No. Fabricante 48521363
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48521363

3/4" D.I. x 1" D.E., 1/8" Grosor de la pared, 50' Largo, Tubo Tygon Transparente, 23 psi Máx., 64 Dureza
Artículo MI #11690122
No. Fabricante 48521363
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3/4 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    3/4 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Dureza
    64 HBS
  • Material
    Tygon
  • Presión máxima de trabajo
    23 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
48521363 48521363 3/4X50' TYGON ND100-65

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo