Motion
48544514

Made in USA
48544514

12 x 60 x 5/8" Lámina de fieltro de lana prensada blanca;500 psi Resistencia a la tracción, 10 Lb/Yd2, Grado SAE F-1
Artículo MI #11690153
No. Fabricante 48544514
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48544514

12 x 60 x 5/8" Lámina de fieltro de lana prensada blanca;500 psi Resistencia a la tracción, 10 Lb/Yd2, Grado SAE F-1
Artículo MI #11690153
No. Fabricante 48544514
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Resistencia a la tensión
    500 psi
  • Grosor
    5/8 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Densidad
    10.00
  • Calidad de fieltro
    F-1
  • Material
    Fieltro de lana prensado

Descripción general

Descripción del fabricante
48544514 48544514 F1 HRD CON 5/8"X60"X1'

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo