Motion
48544613

Made in USA
48544613

12 x 60 x 1" Lámina de fieltro de lana prensada gris;400 psi Resistencia a la tracción, 16 Lb/Yd2, Grado SAE F-3
Artículo MI #11690163
No. Fabricante 48544613
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48544613

12 x 60 x 1" Lámina de fieltro de lana prensada gris;400 psi Resistencia a la tracción, 16 Lb/Yd2, Grado SAE F-3
Artículo MI #11690163
No. Fabricante 48544613
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Resistencia a la tensión
    400 psi
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Densidad
    16.00
  • Calidad de fieltro
    F-3
  • Material
    Fieltro de lana prensado

Descripción general

Descripción del fabricante
48544613 48544613 F3 HRD GRY 1"X60"X1' P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo