Motion
48544670

Made in USA
48544670

12 x 66 x 5/8" Lámina de fieltro de lana prensada blanca; Resistencia a la tracción de 400 psi, 7.7 Lb/Yd2, Grado SAE F-5
Artículo MI #11690169
No. Fabricante 48544670
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48544670

12 x 66 x 5/8" Lámina de fieltro de lana prensada blanca; Resistencia a la tracción de 400 psi, 7.7 Lb/Yd2, Grado SAE F-5
Artículo MI #11690169
No. Fabricante 48544670
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Resistencia a la tensión
    400 psi
  • Grosor
    5/8 pulg.
  • Ancho
    66 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Densidad
    7.70
  • Calidad de fieltro
    F-5
  • Material
    Fieltro de lana prensado

Descripción general

Descripción del fabricante
48544670 48544670 F5 XFRM WHT5/8"X66"X1'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo