Motion
48544688

Made in USA
48544688

12 x 66 x 3/4" Lámina de fieltro de lana prensada blanca; Resistencia a la tracción de 400 psi, 9.2 Lb/Yd2, Grado SAE F-5
Artículo MI #11690170
No. Fabricante 48544688
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48544688

12 x 66 x 3/4" Lámina de fieltro de lana prensada blanca; Resistencia a la tracción de 400 psi, 9.2 Lb/Yd2, Grado SAE F-5
Artículo MI #11690170
No. Fabricante 48544688
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Resistencia a la tensión
    400 psi
  • Grosor
    3/4 pulg.
  • Ancho
    66 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Densidad
    9.20
  • Calidad de fieltro
    F-5
  • Material
    Fieltro de lana prensado

Descripción general

Descripción del fabricante
48544688 48544688 F5 XFRM WHT 3/4"X66X1'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo