Motion
48544852

Made in USA
48544852

12 x 72 x 1" Lámina de fieltro de lana prensada gris; Resistencia a la tracción de 75 psi, 8.5 Lb/Yd2, Grado SAE F-13
Artículo MI #11690187
No. Fabricante 48544852
Precio201.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48544852

12 x 72 x 1" Lámina de fieltro de lana prensada gris; Resistencia a la tracción de 75 psi, 8.5 Lb/Yd2, Grado SAE F-13
Artículo MI #11690187
No. Fabricante 48544852

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio201.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Resistencia a la tensión
    75 psi
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    72 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Densidad
    8.50
  • Calidad de fieltro
    F-13
  • Material
    Fieltro de lana prensado

Descripción general

Descripción del fabricante
48544852 48544852 F13 FRM GRA 1"X72" X1'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo