Motion
48544894

Made in USA
48544894

60 x 60 x 1/4" Lámina de fieltro de lana prensada blanca;500 psi Resistencia a la tracción, 4 Lb/Yd2, Grado SAE F-1
Artículo MI #11690191
No. Fabricante 48544894
Precio759.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48544894

60 x 60 x 1/4" Lámina de fieltro de lana prensada blanca;500 psi Resistencia a la tracción, 4 Lb/Yd2, Grado SAE F-1
Artículo MI #11690191
No. Fabricante 48544894

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio759.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Resistencia a la tensión
    500 psi
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Densidad
    4.00
  • Calidad de fieltro
    F-1
  • Material
    Fieltro de lana prensado

Descripción general

Descripción del fabricante
48544894 48544894 F1 HRD CON 1/4"X60"X5'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo