Motion
48545149

Made in USA
48545149

60 x 72 x 3/8" Lámina de fieltro de lana prensada gris; Resistencia a la tracción de 250 psi, 4.6 Lb/Yd2, Grado SAE F-7
Artículo MI #11690206
No. Fabricante 48545149
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48545149

60 x 72 x 3/8" Lámina de fieltro de lana prensada gris; Resistencia a la tracción de 250 psi, 4.6 Lb/Yd2, Grado SAE F-7
Artículo MI #11690206
No. Fabricante 48545149
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Resistencia a la tensión
    250 psi
  • Grosor
    3/8 pulg.
  • Ancho
    72 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Densidad
    4.60
  • Calidad de fieltro
    F-7
  • Material
    Fieltro de lana prensado

Descripción general

Descripción del fabricante
48545149 48545149 F7 XFRM GRY 3/8"X72X5'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo