Motion
48552905

Made in USA
48552905

3/8" Diam, 2' Largo, 1045 Eje lineal redondo con chaveta de acero Llave de 3/32"
Artículo MI #11690287
No. Fabricante 48552905
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48552905

3/8" Diam, 2' Largo, 1045 Eje lineal redondo con chaveta de acero Llave de 3/32"
Artículo MI #11690287
No. Fabricante 48552905
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la llave
    3/32
  • Longitud
    24 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
48552905 48552905 3/8 X 24" 1045 LLAVE STL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo