Motion
48555106

Made in USA
48555106

Eje redondo - Acero, 0.7500 pulg. de diámetro, 36.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11690321
No. Fabricante 48555106
Precio141.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48555106

Eje redondo - Acero, 0.7500 pulg. de diámetro, 36.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11690321
No. Fabricante 48555106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio141.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la llave
    3/16
  • Longitud
    36 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
48555106 48555106 3/4 X 36" 1045 LLAVE STL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo