Motion
48555148

Made in USA
48555148

3/4" Diam, 4' Largo, 304 Eje lineal redondo con llave de acero inoxidable Llave de 3/16"
Artículo MI #11690325
No. Fabricante 48555148
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48555148

3/4" Diam, 4' Largo, 304 Eje lineal redondo con llave de acero inoxidable Llave de 3/16"
Artículo MI #11690325
No. Fabricante 48555148
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la llave
    3/16
  • Longitud
    48 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
48555148 48555148 3/4 X 48" 304SS CON LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo