Motion
48555155

Made in USA
48555155

3/4" Diam, 2' Largo, 316 Eje lineal redondo con llave de acero inoxidable Llave de 3/16"
Artículo MI #11690326
No. Fabricante 48555155
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48555155

3/4" Diam, 2' Largo, 316 Eje lineal redondo con llave de acero inoxidable Llave de 3/16"
Artículo MI #11690326
No. Fabricante 48555155
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la llave
    3/16
  • Longitud
    24 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
48555155 48555155 3/4 X 24" 316SS CON LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo