Motion
48555783

Made in USA
48555783

1-1/8" Diam, 2' Largo, 1045 Eje lineal redondo con chaveta de acero Llave de 1/4"
Artículo MI #11690344
No. Fabricante 48555783
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48555783

1-1/8" Diam, 2' Largo, 1045 Eje lineal redondo con chaveta de acero Llave de 1/4"
Artículo MI #11690344
No. Fabricante 48555783
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1/4
  • Longitud
    24 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
48555783 48555783 1-1/8 X 24" 1045 STL K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo