Motion
48557698

Made in USA
48557698

1-7/16" Diam, 3' Largo, 316 Eje lineal redondo con llave de acero inoxidable Llave de 3/8"
Artículo MI #11690379
No. Fabricante 48557698
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48557698

1-7/16" Diam, 3' Largo, 316 Eje lineal redondo con llave de acero inoxidable Llave de 3/8"
Artículo MI #11690379
No. Fabricante 48557698
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño de la llave
    3/8
  • Longitud
    36 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
48557698 48557698 1-7/16 X 36" 316SS LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo