Motion
48557730

Made in USA
48557730

Eje redondo - Acero, 1.5000 pulg. de diámetro, 48.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11690383
No. Fabricante 48557730
Precio555.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48557730

Eje redondo - Acero, 1.5000 pulg. de diámetro, 48.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11690383
No. Fabricante 48557730

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio555.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la llave
    3/8
  • Longitud
    48 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    48.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
48557730 48557730 1-1/2 X 48" 1045 STL K

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo