Motion
48557748

Made in USA
48557748

Eje redondo - Acero inoxidable, 24.0000 in de longitud total
Artículo MI #11690384
No. Fabricante 48557748
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48557748

Eje redondo - Acero inoxidable, 24.0000 in de longitud total
Artículo MI #11690384
No. Fabricante 48557748
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la llave
    3/8
  • Longitud
    24 pulg.
  • Longitud total
    24.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
48557748 48557748 1-1/2 X 24" 304SS TECLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo